ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
形状
FSスィーベルナットメスコネクタ
ねじサイズ
(T)G1/2
注文コード
47071561
品番
S1/2-FS1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,650
この商品は
形状・ねじサイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
寸法C(mm)
14.0
寸法D2(mm)
19.8
寸法I(mm)
9.5
寸法L(mm)
189.0
寸法d1(mm)
10.2
チューブ挿入長さF(mm)
29
二面幅H1(mm)
24.0
二面幅H2(mm)
27.0
二面幅H3(mm)
27.0
形状
FSスィーベルナットメスコネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G1/2
質量(g)
193
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
適合チューブ
ナイロンチューブ型式S1/2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47071561
S1/2-FS1/2
08681316
S1/2-FS1/2
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ニッタ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)