ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47071586
品番
S1/4-FS1/4
参考基準価格(税別)
¥1,426
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
寸法C(mm)
7.0
寸法D2(mm)
11.2
寸法I(mm)
5.7
寸法L(mm)
123.3
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
18
二面幅H1(mm)
14.0
二面幅H2(mm)
14.0
二面幅H3(mm)
19.0
形状
FSスィーベルナットメスコネクタ
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G1/4
質量(g)
55
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃〜+100℃
適合チューブ
ナイロンチューブ型式S1/4