内容量1個仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NO / NCハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ16補助接点:N幅:52mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ16, Standard. Standard, simple machine guard safety switch Housing has 4 entry points - front, rear and 2 at top Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system Multiple coding IP67 protection注文コード47071825品番AZ16ZVRK-M20-2254