Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:M20ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NO / 2NCハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:2NCヘッドの方向の数:3シリーズ:AZ16補助接点:N幅:52mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ16, Standard. Standard, simple machine guard safety switch Housing has 4 entry points - front, rear and 2 at top Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system Multiple coding IP67 protection 注文コード47071843 品番AZ16-12ZVRK-M20-2254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M20
ロックスタイル:キー
通常の状態の構成:NO / 2NC
ハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック
最大AC電圧:230V
最大DC電圧:24V
安全接点:2NC
ヘッドの方向の数:3
シリーズ:AZ16
補助接点:N
幅:52mm
IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ16, Standard. Standard, simple machine guard safety switch Housing has 4 entry points - front, rear and 2 at top Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system Multiple coding IP67 protection
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする