Schmersal AZ17 安全インターロックスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:M16ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NO / NCハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:4シリーズ:AZ17補助接点:N幅:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ17, Small Body. Suitable for installation where space is restricted or flush mounting on 30mm profile tubing Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protection Switch can be mounted in 4 directions w/o conversion allowing 8 actuation planes from the 2 actuator slots 注文コード47071877 品番AZ 17-11ZRK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
接続タイプ:M16
ロックスタイル:キー
通常の状態の構成:NO / NC
ハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック
最大AC電圧:230V
最大DC電圧:24V
安全接点:NC
ヘッドの方向の数:4
シリーズ:AZ17
補助接点:N
幅:30mm
IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ17, Small Body. Suitable for installation where space is restricted or flush mounting on 30mm profile tubing Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protection Switch can be mounted in 4 directions w/o conversion allowing 8 actuation planes from the 2 actuator slots
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする