内容量1個仕様接続タイプ:M16ロックスタイル:キー通常の状態の構成:NO / NCハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック最大AC電圧:230V最大DC電圧:24V安全接点:NCヘッドの方向の数:4シリーズ:AZ17補助接点:N幅:30mmIEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Actuator must be ordered separately, see accessories. AZ17, Small Body. Suitable for installation where space is restricted or flush mounting on 30mm profile tubing Not sensitive to dirty conditions by virtue of patented roller system IP67 protection Switch can be mounted in 4 directions w/o conversion allowing 8 actuation planes from the 2 actuator slots注文コード47071886品番AZ 17-11ZK