Schmersal コネクタ / 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47071929 品番 ELDE.N RT 24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,205
販売価格(税別)
16,550
極数3 仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps 長さ(mm)46 幅(mm)10 高さ(mm)60 定格電圧(V)250 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)8 ケーブル【CSA】0.5 〜 2.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする