Schmersal アクチュエータ AZM 161安全スイッチ ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ併用:AZM 161安全スイッチEN60947-5-1 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (AZM161), magnet (AZM) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-19. BG, UL, CSA. Actuating key not included, see accessories. Interlocks with power to lock should only be used after a thorough evaluation of the risk since the guarding device can immediately be opened in the event of failure of electrical power supply or when the main switch is opened. AZM161, Manual Release. Double insulated thermoplastic enclosures with screw terminals and 6 contacts Manual release in the case of power failure - see accessories for M5 release key Actuating play 5.5mm in direction of actuation 30N latching force 注文コード47071965 品番AZM 161-B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:アクチュエータ
併用:AZM 161安全スイッチ
EN60947-5-1 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (AZM161), magnet (AZM) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-19. BG, UL, CSA. Actuating key not included, see accessories. Interlocks with power to lock should only be used after a thorough evaluation of the risk since the guarding device can immediately be opened in the event of failure of electrical power supply or when the main switch is opened. AZM161, Manual Release. Double insulated thermoplastic enclosures with screw terminals and 6 contacts Manual release in the case of power failure - see accessories for M5 release key Actuating play 5.5mm in direction of actuation 30N latching force

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする