SCHMERSAL
Schmersal アクチュエータ BNS-B20 Safety Switch 磁気式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47072078
品番
BNS-B20-B01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,822
販売価格(税別)
¥
18,020
バスケットに入れる
仕様
アクチュエータのタイプ:Magnetic
素材:Plastic
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)
RoHS指令(10物質対応)
対応