内容量1個
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic併用:EX-BNS 250危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soiling
注文コード47072087
品番EX-BPS 250-3G/D