内容量1個
仕様アクチュエータのタイプ:Magnetic併用:EX-BNS 250危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. II 3GD EX-BNS 33: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 33: EEx nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not included and must be purchased separately ( ; 698-8767 698-8767 ). BNS 33, ATEX. Coded Long life, no mechanical wear LED indication Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment and soiling Concealed mounting possible
注文コード47072096
品番EX-BPS 33-3G/D