画像準備中

Schmersal ケーブルグランド AZM415 Safety Switch

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47072245 品番EX VS M20 x 1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ねじプラグ
併用:EXシリーズ
危険区域認証:ATEX
IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-19. 11 3D Ex tD A22 IP67 T65℃ X. Actuator not supplied and must be purchased separately. AZM415, ATEX. Two switches in one enclosure Problem free opening of stressed doors by means of bell-crank system Robust design Long life - up to 1 million mechanical operations High holding force of 3500 N Adjustable ball latch to 400 N 2 cable entries M20 x 1.5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする