SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47072315
品番
SLB440-R-1-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,468
販売価格(税別)
¥
75,880
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:SLB440
コンポーネントタイプ:レシーバ
最小スキャン距離:300mm
安全タイプ:4
ピーク波長:880nm
最大応答時間:22 ms
ターミナルタイプ:M12プラグ
寸法:33 x 27.8 x 91 mm
直径:M12
長さ:33mm
RoHS指令(10物質対応)
対応