SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
Schmersal セーフティリレー, SRB-Eシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:24 V dcチャンネルの数:1, 2安全カテゴリ ISO 13849-1:1パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eリセット方法:自動ターミナルタイプ:プラグイン、ねじ長さ:22.5mm
注文コード
47072333
品番
SRB-E-201LC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
チャンネルの数:1, 2
安全カテゴリ ISO 13849-1:1
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
リセット方法:自動
ターミナルタイプ:プラグイン、ねじ
長さ:22.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応