Schmersal セーフティリレー, 安全接点2, SRB 200Exiシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47072403 品番SRB200EXI-1R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様
電源電圧:24 V dc
チャンネルの数:2
機能:安全スイッチ / インターロック
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:2NO
範囲:PROTECT
リセット方法:監視付き
ターミナルタイプ:ねじ
長さ:100mm
ATEX 94/9/EG Gas: II 3 G Ex nanC IIC T5 (SRB in zone 2) Gas/dust: II (2) GD [Ex ib] IIC/[Ex ibD]. SRB-EXi, ATEX Safety Relays. A new generation of safety relay modules that combine the approved safety technique with the demands of explosion protection. Designed for equipment of the category 2GD. Emergency stop devices and safety door monitors may be used in gas and dust explosive atmosphere. Suitable for emergency stop control devices and guard door monitoring. 1 or 2 channel control Optional cross short monitoring Current and voltage limitation of input - intrinsically safe Green LED display
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする