Schmersal セーフティリレー, 補助接点1 SRB-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V ac/dcチャンネルの数:1, 2補助接点:1安全カテゴリ ISO 13849-1:1パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eリセット方法:自動ターミナルタイプ:プラグイン、ねじ幅:115mm 注文コード47072419 品番SRB-E-301ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
チャンネルの数:1, 2
補助接点:1
安全カテゴリ ISO 13849-1:1
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
リセット方法:自動
ターミナルタイプ:プラグイン、ねじ
幅:115mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする