内容量1個仕様アクセサリタイプ:ねじ併用:AZ 16シリーズサイズ:20mmコネクタサイズ:M5IEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for location注文コード47072595品番TAMPERPROOF SCREWS M 5 x 20