Schmersal 安全スイッチ BNS16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:100 V ac/dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ねじシリーズ:BNS16IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:52mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS16), magnet (BPS16) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 16, Coded. Mounting dimensions identical to best-selling AZ16 3 cable entries M20 x 1.5 IP67 protection Control category up to 4 to EN954-1 Suitable for food processing industry Dimensions: L39 x W52 x H90 mm 注文コード47072699 品番BNS 16-12ZL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:100 V ac/dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ねじ
シリーズ:BNS16
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:52mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS16), magnet (BPS16) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 16, Coded. Mounting dimensions identical to best-selling AZ16 3 cable entries M20 x 1.5 IP67 protection Control category up to 4 to EN954-1 Suitable for food processing industry Dimensions: L39 x W52 x H90 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする