Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M8スイッチタイプ:Safetyシリーズ:BNS260スイッチング距離:5 mm, 15 mmIP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:36mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mm 注文コード47072744 品番BNS 260-11/01ZG-ST-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック
接続タイプ:M8
スイッチタイプ:Safety
シリーズ:BNS260
スイッチング距離:5 mm, 15 mm
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:36mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS260), magnet (BPS260) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuating magnet not included, see accessories, for example ; 617-5374 617-5374 // ; 617-5380 617-5380. BNS 260, Miniature Coded. Smallest design Actuation only possible with BPS260, available separately Left-hand or right-hand side versions for door-mounting Control category up to 4 to EN954-1 IP67 protection Connector 8 mm, 6-pole, latching interlocking Dimensions: L13 x W26 x H36 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする