Schmersal 安全スイッチ BNS300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47072778 品番BNS 300-01ZG-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,433
販売価格(税別)
34,030
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:BNS300
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:30 (Dia.)mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS30 with integral evaluation) and magnet (BPS) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. The actuating magnet is not included with the sensor and must be ordered separately. BNS 300, Coded, Integral Evaluation. Control category 1 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED Ideal for lower risk applications, integral evaluation means no additional safety module is required IP67 protection Suitable for food processing industry
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする