内容量1個
仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:4ピンM12コネクタシリーズ:BNS303IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS303), magnet (BPS) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 303, Coded, Barrel. Control category up to 3 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED IP67 protection Suitable for food industry if using BPS303 magnet Dimensions: L 44mm x W 45mm
注文コード47072814
品番BNS 303-12ZG-ST