Schmersal 安全スイッチ BNS303シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS303IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:30 (Dia.)mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS303), magnet (BPS) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 303, Coded, Barrel. Control category up to 3 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED IP67 protection Suitable for food industry if using BPS303 magnet Dimensions: L 44mm x W 45mm 注文コード47072823 品番BNS 303-12ZG 2,0M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,581
販売価格(税別)
18,710
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:BNS303
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:30 (Dia.)mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS303), magnet (BPS) and a safety monitoring module (AES) is used.. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. BG, UL, CSA. Actuating magnet not included. BNS 303, Coded, Barrel. Control category up to 3 to EN954-1 Output function indicated at rear of switch by LED IP67 protection Suitable for food industry if using BPS303 magnet Dimensions: L 44mm x W 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする