内容量1個
仕様電源電圧:100 V ac/dcハウジング材質:ステンレススチールスイッチタイプ:Safetyターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS33スイッチング距離:8 mm, 18 mmIP評価:IP69Kアクチュエータ含む:なし幅:50mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33S), magnet (BPS33S) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately. BNS 33S, Coded, Stainless Steel IP69K. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module IP69K protection, cable connection suitable for food industry (LiYY) Coded switch, actuation only possible with BPS33S actuating magnet Dimensions: L7.5 x W27 x H88 mm
注文コード47072839
品番BNS 33S-12Z