Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:60 V ac/dcハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック接続タイプ:M8シリーズ:BNS33IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmEN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33), magnet (BPS33) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately, please see stock number ; 198-7863 198-7863. BNS 33, Standard Coded. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module LED versions are illuminated when guard door is open 1 N/O 2 N/C versions can use 1 N/C as coded output to another device e.g. a beacon Coded switch, actuation only possible with BPS33 actuating magnet IP67 protection 注文コード47072866 品番BNS 33-02Z-ST-2187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:60 V ac/dc
ハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック
接続タイプ:M8
シリーズ:BNS33
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:50mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS33), magnet (BPS33) and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14. Actuator must be ordered separately, please see stock number ; 198-7863 198-7863. BNS 33, Standard Coded. Control category up to 4 to EN954-1 in combination with a safety monitoring module LED versions are illuminated when guard door is open 1 N/O 2 N/C versions can use 1 N/C as coded output to another device e.g. a beacon Coded switch, actuation only possible with BPS33 actuating magnet IP67 protection
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする