Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 V dc, 100 V ac/dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS33IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. II 3GD EX-BNS 33: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 33: EEx nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not included and must be purchased separately ( ; 698-8767 698-8767 ). BNS 33, ATEX. Coded Long life, no mechanical wear LED indication Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment and soiling Concealed mounting possible 注文コード47072875 品番EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 V dc, 100 V ac/dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂
ターミナルタイプ:ケーブル
シリーズ:BNS33
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:50mm
IEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. II 3GD EX-BNS 33: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 33: EEx nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not included and must be purchased separately ( ; 698-8767 698-8767 ). BNS 33, ATEX. Coded Long life, no mechanical wear LED indication Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment and soiling Concealed mounting possible
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする