Schmersal 安全スイッチ BNSB20シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47072884 品番BNS-B20-12zG-ST-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,717
販売価格(税別)
22,470
仕様
電源電圧:24 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維、プラスチック
接続タイプ:M12
シリーズ:BNSB20
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
幅:119.5mm
EN60947-5-3 standard is only met if entire system consisting of safety sensor (BNS-B20), actuator and a safety monitoring module (AES) is used. IEC/EN60947-5-3, BG-GS-ET-14, EN1088. Actuator sold separately. BNS-B20, Safety Door Handle Style. Substitutes door handle and safety switch in one IP67 rated unit, no further door fittings required Ideal for small and light movable guards (rotating doors max. 5kg, sliding doors max. 3kg) Tamper-proof due to integral coded safety sensor Control category up to 4 to EN954-1 Latching force of approx. 100N (LED illuminated when door closed)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする