内容量1個
仕様電源電圧:24 V ac/dcハウジング材質:ステンレススチール接続タイプ:1 mケーブルスイッチタイプ:長方形ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:EX-BNS40Sスイッチング距離:18 (オフ) mm、8 (オン) mmIP評価:IP65, IP67供給電流:最大10 mAアクチュエータ含む:なし安全カテゴリ:EX II 3D、EX II 3GIEC60947-5-3、BG-GS-ET-14、EN60079-0、EN60079-15、EN60079-31. ATEX. アクチュエータは別売り(品番 ; 880-1810 880-1810 )です。 品番 ; 880-1814 880-1814 には、切り替え状況を表示するLEDが付いています。. Schmersal EX-BNS40S非接触安全スイッチ. EX-BNS40Sは、爆発の危険性がある環境用のステンレススチール非接触安全スイッチです。 衛生準拠の小型設計で、周辺の構造に簡単に統合できます。 EX-BNS 40Sのステンレススチール製エンクロージャの保護等級はIP65/IP67です。. ステンレススチールエンクロージャ 食品産業に適したケーブル接続 隠し取り付け可能 寸法: 88 x 27 x 14.5 mm 長寿命 機械的摩耗なし 汚れない 横ずれの影響を受けない 隠れた裏側のねじ穴でクリーニングが特に簡単 食品加工業に最適 IEC/EN60529準拠のIP65/IP67等級 Ex認定、EX II 3D Ex tc IIIC T80 ℃ Dc及びEX II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc
注文コード47072893
品番EX-BNS40S-12ZG-C