仕様
電源電圧:20.4 → 26.4 V dc
ハウジング材質:プラスチック、熱可塑樹脂
接続タイプ:M8
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:M8コネクタ
シリーズ:RSS 260
IP評価:IP65, IP67
供給電流:600 mA
アクチュエータ含む:なし
接近方向数:2
EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. TUV、cULus. アクチュエータは別売りです。. Schmersal RSS260非接触安全スイッチ. RSS260は、安全回路向けに設計されたRFID技術を採用した非接触安全スイッチで、可動式分離安全ガードの位置の監視に使用されます。 このスイッチは、コンパクトな設計で高度ないたずら防止機能を備えている他に、取り外し式 / 回転式 / スライド式の保護機器に適しています。 RSS260は、アルミ形材に取り付けたり、よく使われているプレキシガラスドア / パネルのようにさまざまなドアサイズに用いたりするのに適しています。 ドアとドアの動く方向によって、用途に応じたセンサとアクチュエータを適切に組み合わせることができます。 好きなようにコード化する場合でも、必要なだけ何度もティーチ機能を使用するか、個別にコード化することができます。 RFID技術により、柔軟性が高いにもかかわらず、確実にいたずらを防止することができます。. 熱可塑エンクロージャ RFID技術による優れたいたずら防止機能 コンパクトで繊細かつエレガントなデザイン 追加アングル不要で取り付けが簡単 一般的な取り付け状況に応じたさまざまなターゲットにより、汎用用途に最適 反復利用の汎用コード化又は個別コード化 直列接続の場合でも安全性レベルと診断機能を維持 最大31個のセンサを直列配線可能 IEC / EN60529のIP65、IP67. アクチュエータ. 品番 ; 880-1836 880-1836 : フレーム付き回転ドアに最適、ドアの切り欠き形状への干渉なし 品番 ; 880-1845 880-1845 : プレキシガラスドアに最適、フラットなデザイン、目立たない外観 品番 ; 880-1848 880-1848 : スライドドアに最適、最小型サイズ、プレキシガラスに組み込み