RSS 36-D-ST Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ SCHMERSAL 47072997

Schmersal 安全スイッチ RSS 36シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47072997品番RSS 36-D-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
電源電圧:20.4 → 26.4 V dc
ハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂、プラスチック
接続タイプ:M12
スイッチタイプ:長方形
ターミナルタイプ:8ピンM12コネクタ
シリーズ:RSS 36
スイッチング距離:12 mm, 10 mm (オン), 16 mm (オフ)
IP評価:IP65, IP67, IP69K
供給電流:600 mA
アクチュエータ含む:なし
寸法:106.3 x 22 x 25 mm
TUV、cULus、ECOLAB。. EN ISO13849-1、IEC61508、IEC60947-5-3、EN62061. アクチュエータは別売りです。 品番 ; 880-1769 880-1769 には、ラッチ式マグネットが付いています。 品番 ; 880-1763 880-1763 には、ラッチ式マグネットが付いていません。. Schmersal RSS36非接触安全スイッチ. RSS36電子安全センサは、独自の診断機能を備え、直列配線のときでも、最も高い安全要件に適合します。 このセンサは、アクチュエータをセンサに均一に割り当てるための新しいコード化機能も備えています。この機能は、内蔵のRFID技術によって実現されています。 RSS36には、いたずら防止に最適な形で対処できるように、3種類のコード化タイプが用意されています。 汎用の取り付け機能及びオプションのラッチ機能により、分離安全ガードをスムーズかつ合理的に統合することができます。. 熱可塑エンクロージャ ずれがあっても作動可能 寸法: 27 x 108.2 x 35 mm スイッチングポイントの高反復精度 短絡耐性PNP安全出力 x 2 制御キャビネットまでの安全ケーブルの内部交差短絡、断線、及び外部電圧の監視 安全センサやアクチュエータのオプションの個別コード化により、いたずらに対する保護を強化 安全信号及び診断信号は直列配線可能 LED状態表示 接続ケーブル付きセンサ又はコネクタ内蔵センサ 使用洗浄剤に対する耐性を備えた材質のため頑丈で、IP69Kまでの保護等級を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする