SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
Schmersal 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:PNP-NO検出範囲:10 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:36mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型IP評価:IP67ハウジング材質:真鍮製最大スイッチング周波数:200HzInductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function
注文コード
47073128
品番
IFL 10-30M-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,508
販売価格(税別)
¥
22,280
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:10 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:36mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
IP評価:IP67
ハウジング材質:真鍮製
最大スイッチング周波数:200Hz
Inductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function