SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
Schmersal 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形スレッドサイズ:M30×1.5出力タイプ:PNP-NO検出範囲:15 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:100mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅IP評価:IP67ハウジング材質:真鍮製動作温度 Min:-25℃誘導型近接スイッチ、非点滅、PNP. 非埋込型 NOC機能 PNPタイプ
注文コード
47073137
品番
IFL 15-30L-10TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,985
販売価格(税別)
¥
26,350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M30×1.5
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:15 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:100mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非点滅
IP評価:IP67
ハウジング材質:真鍮製
動作温度 Min:-25℃
誘導型近接スイッチ、非点滅、PNP. 非埋込型 NOC機能 PNPタイプ