SCHMERSAL
SCHMERSALの 電子部品(オンボード)
SCHMERSALの 能動部品
SCHMERSALの ディスクリート
Schmersal 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形スレッドサイズ:M12×1出力タイプ:PNP-NO検出範囲:2 mmターミナルタイプ:ケーブル電源電圧:10 → 30 V dc長さ:50mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:埋込型IP評価:IP67ハウジング材質:真鍮製動作温度 Min:-25℃Inductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function
注文コード
47073146
品番
IFL 2-12-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,459
販売価格(税別)
¥
17,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M12×1
出力タイプ:PNP-NO
検出範囲:2 mm
ターミナルタイプ:ケーブル
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:50mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:埋込型
IP評価:IP67
ハウジング材質:真鍮製
動作温度 Min:-25℃
Inductive proximity switch, flush, PNP. Flush-mountable PNP type NOC function