画像準備中

Schmersal 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:バレル形スレッドサイズ:M18×1出力タイプ:PNP-NO/NC検出範囲:8 mmターミナルタイプ:M16グランド電源電圧:10 → 30 V dc長さ:76mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅スイッチング電流:200 mAハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき動作温度 Min:-25℃誘導型近接スイッチ、非点滅、PNP. 非埋込型 NOC機能 PNPタイプ 注文コード47073164 品番IFL 8-18L-10/01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形
スレッドサイズ:M18×1
出力タイプ:PNP-NO/NC
検出範囲:8 mm
ターミナルタイプ:M16グランド
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:76mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非点滅
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:黄銅、ニッケルめっき
動作温度 Min:-25℃
誘導型近接スイッチ、非点滅、PNP. 非埋込型 NOC機能 PNPタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする