Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATS22シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様相数:3電源電圧:230 → 440 V許容電流値:47 A定格電圧:440 V制御電圧:220 → 230 V許容入力:22 kWIP評価:IP20全長:209mm全体の幅:130mm全体的な深さ:265mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃シリーズ:ATS22Altistart ATS 22. ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。. 小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護 注文コード47073225 品番ATS22D47Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
相数:3
電源電圧:230 → 440 V
許容電流値:47 A
定格電圧:440 V
制御電圧:220 → 230 V
許容入力:22 kW
IP評価:IP20
全長:209mm
全体の幅:130mm
全体的な深さ:265mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
シリーズ:ATS22
Altistart ATS 22. ATS22は使いやすい3相デジタルソフトスタートで、幅広い用途向けの組み込みバイパスを備えています。調整可能な電子過負荷とFieldbus通信機能を搭載しています。. 小型 接続が簡単 試運転が簡単 組み込みのバイパス 3つのプログラマブルロジック入力 1つのPTC入力 2個のリレー出力 モータの熱保護 過電圧保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする