曜日別特売
SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073232

 

SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073232
SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073232
SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 47073232

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(inch)5/16注文コード47073232品番SC1N5/16-PF1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥976
寸法C(mm)7.0寸法I(mm)5.7寸法L(mm)34.5寸法S(mm)4.6寸法d1(mm)5.0チューブ挿入長さF(mm)16二面幅H1(mm)17.0二面幅H2(mm)14.0二面幅H3(mm)19.0形状スィーベルナットメスコネクタ適合チューブ外径(inch)5/16使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類Gねじサイズ(T)G1/4質量(g)45使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47073232SC1N5/16-PF1/464347929SC1N5/16-PF1/4SC1N5/16-PF1/4 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ 64347929クイックシール スィーベルナットメスコネクタニッタ1袋(5個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする