SC2N1/2-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073354 SC2N1/2-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073354 SC2N1/2-PF3/8 クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ 47073354

クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47073354 品番 SC2N1/2-PF3/8
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法C(mm)10.0 寸法I(mm)6.8 寸法L(mm)41.6 寸法S(mm)4.6 寸法d1(mm)5.7 チューブ挿入長さF(mm)18 二面幅H1(mm)19.0 二面幅H2(mm)19.0 二面幅H3(mm)22.0 形状スィーベルナットメスコネクタ 適合チューブ外径(inch)1/2 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G ねじサイズ(T)G3/8 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする