Schneider Electric (シュナイダーエレクトリック) ソフトスタータ ATSU01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 480 V許容電流値:6 A定格電圧:480 V制御電圧:24 V dc許容入力:3 kWIP評価:IP20全長:113mm全体の幅:45mm全体的な深さ:154mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+40℃シリーズ:ATSU01Altistart U01. Altistart U01は、非同期モータのソフトスタート / ソフトストップユニットです。主にTeSysモデルUコントローラスタータとの併用を目的として設計されています。 TeSysモデルUと共に使用すると、Altistart U01は「ソフトスタート / ソフトストップ」を提供する電源オプションとなります。その結果、ユニークで革新的なモータスタータが実現されます。 Altistart U01スタータを使用すると、徐々に、滑らかな制御された方法でスタートでき、非同期モータの開始性能を向上させることができます。. モータ電源の2相を制御し、開始電流を制限して減速 内部バイパスリレー モータの電力定格範囲: 0.75 → 15 kW モータ供給電圧範囲: 200 → 480 V、50 / 60 Hz. スタータを制御するには、24 Vの外部電源が必要です。 注文コード47073453 品番ATSU01N206LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フェーズ:3
電源電圧:200 → 480 V
許容電流値:6 A
定格電圧:480 V
制御電圧:24 V dc
許容入力:3 kW
IP評価:IP20
全長:113mm
全体の幅:45mm
全体的な深さ:154mm
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+40℃
シリーズ:ATSU01
Altistart U01. Altistart U01は、非同期モータのソフトスタート / ソフトストップユニットです。主にTeSysモデルUコントローラスタータとの併用を目的として設計されています。 TeSysモデルUと共に使用すると、Altistart U01は「ソフトスタート / ソフトストップ」を提供する電源オプションとなります。その結果、ユニークで革新的なモータスタータが実現されます。 Altistart U01スタータを使用すると、徐々に、滑らかな制御された方法でスタートでき、非同期モータの開始性能を向上させることができます。. モータ電源の2相を制御し、開始電流を制限して減速 内部バイパスリレー モータの電力定格範囲: 0.75 → 15 kW モータ供給電圧範囲: 200 → 480 V、50 / 60 Hz. スタータを制御するには、24 Vの外部電源が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする