Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47073864 品番TM5SPS3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様
メーカーシリーズ:TM5シリーズ
併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258
長さ:99mm
幅:12.5mm
深さ:75mm
寸法:99 x 12.5 x 75 mm
動作温度 Max:+55℃
Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付き
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする