T2N1/2-PT3/8 クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタ 47074151 T2N1/2-PT3/8 クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタ 47074151 T2N1/2-PT3/8 クイックシール ティー(高圧タイプ) ニッタ 47074151

クイックシール ティー(高圧タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 適合チューブ外径(inch)1/2 管接続口径R3/8 注文コード47074151 品番T2N1/2-PT3/8
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。

寸法A(mm)13 寸法F(mm)18 寸法L1(mm)27.8 寸法L2(mm)26 寸法L4(mm)37 寸法L5(mm)55.6 寸法S(mm)4.6 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)19 材質黄銅 形状ティー 質量(g)80 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜80、黄銅スリーブ/-40〜100、(水)ナイロンスリーブ/0〜70、黄銅スリーブ/0〜100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜80、黄銅スリーブ/-40〜100 管接続口径R3/8 適合チューブ外径(inch)1/2 適合流体空気、水、一般作動油 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする