シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 冷却(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの ブロワ
シュナイダーエレクトリックの ブロワその他関連用品
Schneider Electric エンクロージャヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47074205
品番
NSYCRS50W240V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電力定格:50W
電源電圧:240 V ac
表面温度:+70 (Operation)℃
奥行:1.6mm
高さ:200mm
幅:320mm
シリーズ:ClimaSys CR
RoHS指令(10物質対応)
対応