寸法A(mm)13
寸法F(mm)17
寸法L1(mm)26.7
寸法L2(mm)26
寸法L4(mm)35.8
寸法L5(mm)53.4
寸法S(mm)4.6
二面幅H1(mm)14
二面幅H2(mm)17
材質黄銅
形状ティー
質量(g)78
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40〜80、黄銅スリーブ/-40〜100、(水)ナイロンスリーブ/0〜70、黄銅スリーブ/0〜100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40〜80、黄銅スリーブ/-40〜100
管接続口径R3/8
適合チューブ外径(inch)3/8
適合流体空気、水、一般作動油
接続ねじ種類R