Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力/出力数:40メーカーシリーズ:Modicon M241入力数:24電圧カテゴリ:100 → 240 V出力タイプ:リレー出力数:16ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M241 - ロジックコントローラ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ 5ポート: イーサネット、CANopen、シリアルライン x 2、プログラミング用USBポート 高性能CPU及びカートリッジ拡張 Webサーバー及びFTPサーバー パルストレイン出力 / 高速カウンタ SDカード 安全機能 SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - イーサネット及びProfibus 注文コード47074494 品番TM241C40R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力/出力数:40
メーカーシリーズ:Modicon M241
入力数:24
電圧カテゴリ:100 → 240 V
出力タイプ:リレー
出力数:16
ネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USB
ディスプレイ込み:あり
通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USB
プログラム容量:128000ステップ
プログラミングインターフェイス:ミニUSB
通信ポート番号:4
Modicon M241 - ロジックコントローラ. Modicon M241ロジックコントローラは、シンプルなモーションコントロール機器の制御向けに特別に設計されており、5つの組み込みポートでクラス最高の通信を発揮します。 この製品は、最先端の技術的な特長を備え、最大63個のデバイスを含むフィールドバスアーキテクチャ用のCANopenを組み込んでいると同時に、設置にかかる時間とコストを節約できます。直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M241ロジックコントローラ 5ポート: イーサネット、CANopen、シリアルライン x 2、プログラミング用USBポート 高性能CPU及びカートリッジ拡張 Webサーバー及びFTPサーバー パルストレイン出力 / 高速カウンタ SDカード 安全機能 SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - イーサネット及びProfibus
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする