Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47074634 品番BMXP342000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様
併用可能製品:Modicon M340
メーカーシリーズ:Modicon M340
入力タイプ:Analogue, Digital
電圧カテゴリ:24 V dc
出力タイプ:Analogue, Digital
ネットワークタイプ:Ethernet
通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USB
プログラム容量:1792 kB
通信ポート番号:3
Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする