Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:Zelio 2入力/出力数:20メーカーシリーズ:Zelio Logic 2入力数:12 (最大 → 12デジタル、最大 → 6アナログ)入力タイプ:アナログ、デジタル電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:リレーキット込み:あり出力数:8 (リレー)ディスプレイ込み:ありプログラミングインターフェイス:Computer最大入力/出力:40スタータパック. 電源 / 入力電圧を選択可能 固定I/Oサイズ及び拡張可能I/Oサイズを選択可能 SR3製品はUSBケーブル付き. スタータパックには、使い始めるために必要なものがすべて揃っているので、スタータパックでZelioロジックプログラマブルリレーを簡単かつコスト効率よく評価することができます。パックの内容: Zelioロジック2スマートリレー(リレー出力及びリアルタイムクロックを搭載)、プログラミングケーブル、ソフトウェア。 注文コード47074835 品番SR2PACK2BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:Zelio 2
入力/出力数:20
メーカーシリーズ:Zelio Logic 2
入力数:12 (最大 → 12デジタル、最大 → 6アナログ)
入力タイプ:アナログ、デジタル
電圧カテゴリ:24 V dc
出力タイプ:リレー
キット込み:あり
出力数:8 (リレー)
ディスプレイ込み:あり
プログラミングインターフェイス:Computer
最大入力/出力:40
スタータパック. 電源 / 入力電圧を選択可能 固定I/Oサイズ及び拡張可能I/Oサイズを選択可能 SR3製品はUSBケーブル付き. スタータパックには、使い始めるために必要なものがすべて揃っているので、スタータパックでZelioロジックプログラマブルリレーを簡単かつコスト効率よく評価することができます。パックの内容: Zelioロジック2スマートリレー(リレー出力及びリアルタイムクロックを搭載)、プログラミングケーブル、ソフトウェア。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする