Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47074878 品番BMXEHC0200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
メーカーシリーズ:BMX
入力数:6
出力数:2
入力タイプ:Encoder
出力タイプ:Configurable
併用可能製品:Modicon M340
入力/出力数:6/2
電圧カテゴリ:24 V dc
出力電流:2 A
長さ:503.2mm
幅:100mm
深さ:150mm
寸法:503.2 x 100 x 150 mm
電源電圧:10 → 30 V
Modicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputs
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする