シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:M340出力数:16出力タイプ:Discrete, Relay併用可能製品:M340 Series入力/出力数:16電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dcModicon M340 Digital Relay
注文コード
47074939
品番
BMXDRA1605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:M340
出力数:16
出力タイプ:Discrete, Relay
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:16
電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc
Modicon M340 Digital Relay
RoHS指令(10物質対応)
対応