内容量1個仕様メーカーシリーズ:M340出力数:2出力タイプ:Analogue併用可能製品:M340 Series入力/出力数:2電圧カテゴリ:24 V dcModicon M340 Analogue Output Modules. The BMX AMO 0210 module is a module with 2 high-level isolated outputs (15 bits + sign). It offers, for 個 of them, the ranges:. Voltage: ±10V Current: 0 to 20mA and 4 to 20mA The range is selected during configuration注文コード47074948品番BMXAMO0210