Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メーカーシリーズ:M340出力数:32出力タイプ:Discrete, Transistor併用可能製品:M340 Series入力/出力数:32電圧カテゴリ:24 V dcThe 16output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 and 64 output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Output. A pushbutton on the 64-channel module can, with successive presses display channels 0 to 31 or 32 to 63 on the block 注文コード47074957 品番BMXDDO3202K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:M340
出力数:32
出力タイプ:Discrete, Transistor
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:32
電圧カテゴリ:24 V dc
The 16output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 and 64 output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Output. A pushbutton on the 64-channel module can, with successive presses display channels 0 to 31 or 32 to 63 on the block
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする