BMXDDO6402K Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340 シュナイダーエレクトリック 47074966

Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様メーカーシリーズ:M340出力数:64出力タイプ:Discrete, Transistor併用可能製品:M340 Series入力/出力数:64電圧カテゴリ:24 V dcThe 16output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 and 64 output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Output. A pushbutton on the 64-channel module can, with successive presses display channels 0 to 31 or 32 to 63 on the block注文コード47074966品番BMXDDO6402K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様
メーカーシリーズ:M340
出力数:64
出力タイプ:Discrete, Transistor
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:64
電圧カテゴリ:24 V dc
The 16output modules require a 20-way removable terminal block or a pre-formed cordset with a 20-way removable terminal block at one end and flying leads at the other. The 32 and 64 output modules require a one or two pre-formed cordset(s) with a 40-way connector. Modicon M340 Digital Output. A pushbutton on the 64-channel module can, with successive presses display channels 0 to 31 or 32 to 63 on the block
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする