シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:M340出力数:8出力タイプ:Discrete, Relay併用可能製品:M340 Series入力/出力数:8電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dcModicon M340 Digital Relay
注文コード
47074975
品番
BMXDRA0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:M340
出力数:8
出力タイプ:Discrete, Relay
併用可能製品:M340 Series
入力/出力数:8
電圧カテゴリ:24 → 240 V ac, 24 V dc
Modicon M340 Digital Relay